ブレーカー 操作禁止のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
107件の「ブレーカー 操作禁止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 操作禁止 カバー」、「ブレーカー 固定」、「ブレーカー 保護 カバー」などの商品も取り扱っております。
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
1個ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。 油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 取付方式 上部マグネット 材質 塩化ビニール 寸法(縦×横)(mm) 200×100
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.17 文字内容 操作禁止 取付方式 テープ テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 25 日本緑十字社品番 262133
1巻
699 税込769
当日出荷

1パック(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業中に他の人がブレーカーを操作できないようにロックするための道具です。 ツマミネジタイプで留め具が緩くなりにくく、ポリプロピレンと衝撃に強い改質ナイロンを使用で丈夫です。
材質 (本体)ポリプロピレン、(クランプ・ネジ)成型ガラス充填ナイロン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質 アクリル、マグネット 透明 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 80×40×33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

事故電流が流れた場合には、ロックしていても自動的に遮断するトリップフリー機構です。
適合 コンパクトブレーカSH型用、コンパクト漏電ブレーカSHE型用
1個
64 税込70
当日出荷

両面表示
材質 軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本) サイズ(mm) 130×55
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g) 45 仕様 タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製 材質 ナイロン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な範囲を切って使える紙製のテープです。 使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様 粘着性あり、セパレータ付 種別 禁止 材質 上質紙(弱粘再はく離) 形状 テープ 区分 スイッチ関係 取付方式 テープ テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 20 テープ厚さ(mm) 0.08
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 20 厚さ(mm) 0.1 質量(g) 115 仕様 30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能 材質 基材:上質紙(弱粘再はく離)。粘着剤:アクリル系 取付方式 テープ 粘着力 4.4N/25mm(対ステンレス)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別 命札 形状 標識 区分 JIS汎用 JIS規格 JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
特価
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)